ソケットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(34点組) 注文コード86295632 品番S330AF
参考基準価格(税別)¥21,170 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

このインチセットは、標準的な整備に適しています。
BAHCOツールセットのエントリーモデルです。

用途
機械設備など。
常備工具セットとして
セット内容
[差込角9.5mm]
6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個
クイックラチェットハンドル 1本
エクステンションバー75mm、150mm 各1本
ユニバーサルジョイント 1個
スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個
[差込角9.5mm×6.35mm]
ビットホルダー 1本
[差込角6.35mm×6.35mm]
ビットホルダー 1本
[差込角6.35mm]
スピナーハンドル 1本
ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個
ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個
ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個
セット商品数34 差込角(mm)6.35、9.5 トラスコ品番437-1348 材質特殊工具鋼 質量(kg)1.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする