※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86295675
品番
BE9882
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1524
セット内容
BE-8020(0.5×3×60mm)、BE-8040(0.8×4×100mm)、BE-8150(1×5.5×100mm)、BE-8155(1.2×6.5×125mm)、BE-8810(PZ1×75mm)、BE-8820(PZ2×100mm)、マイナス4本、ポジドライブ2本の6本セット
質量(g)
441
種類
セット品
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし