※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴドライバーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
BE-8810(PZ1×75mm)、BE-8820(PZ2×100mm)、BE-8830(PZ3×150mm)、BE-8910(T-10)、BE-8915(T-15)、BE-8925(T-25)、ポジドライブ3本、トルクス3本の6本セット
注文コード
86295684
品番
BE9883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1525
セット内容
BE-8810(PZ1×75mm)、BE-8820(PZ2×100mm)、BE-8830(PZ3×150mm)、BE-8910(T-10)、BE-8915(T-15)、BE-8925(T-25)、ポジドライブ3本、トルクス3本の6本セット
質量(g)
495
種類
セット品
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし