※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴドライバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86295693 品番 BE9885
参考基準価格(税別)¥14,240 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番813-1526 セット内容BE-8910(T-10)、BE-8915(T-15)、BE8920(T-20)、BE-8925(T-25)、BE-8930(T-30)、トルクスドライバーの5本セット 質量(g)355 種類セット品 材質(軸)スウェーデン特殊鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする