※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86295781
品番
BE8925
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-1162
質量(g)
70
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし