※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE8930 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 86295806 BE8930 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 86295806

エルゴトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 86295806 品番 BE8930
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT30 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番498-1189 質量(g)119 種類グリップドライバー 材質(軸)スウェーデン特殊鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする