曜日別特売
BE8810L エルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ) 86295876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴポジドライブドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端サイズPZ1
トラスコ品番813-1509
内容量1セット(5個)注文コード86295876品番BE8810L
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
先端形状ポジドライブ先端サイズPZ1材質(グリップ)樹脂トラスコ品番813-1509質量(g)60種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする