※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴポジドライブドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86295903
品番
BE8840
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ4
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1517
質量(g)
222
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし