※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴ絶縁ポジドライブドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 先端サイズPZ2 注文コード86295982 品番BE8820SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ2 材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー 材質(軸)スウェーデン特殊鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする