※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフバイメタルバンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
3660
トラスコ品番
813-1749
注文コード
86296271
品番
3851270.9PSG366046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,365
この商品は
全長・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3660
幅(mm)
27
トラスコ品番
813-1749
質量(kg)
0.659
山数
4/6