※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットオフバイメタルバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)4115 トラスコ品番813-1753 注文コード86296287 品番3851341.1PSG411523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,500
この商品は全長・トラスコ品番など39種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)1.1 全長(mm)4115 幅(mm)34 トラスコ品番813-1753 質量(kg)1.111 山数2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする