※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフバイメタルバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86296375
品番
3851411.3PSG467046
参考基準価格(税別)
¥142,150
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
4670
幅(mm)
41
トラスコ品番
813-1774
質量(kg)
1.702
山数
4/6