※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86296594
品番
3851411.3530023
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
5300
山数
2/3
用途
難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
トラスコ品番
813-1760
材質
バイメタル(M42)
質量(kg)
1.932