※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
ドライバーPZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
86298484
品番
BE8830
参考基準価格(税別)
¥30,650
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ3
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1515
質量(g)
154
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし