※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
ドライバープラスロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86298624
品番
BE8620L
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0956
質量(g)
127
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし