※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーボールポイント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 先端サイズ2mm 注文コード86298633 品番BE8702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は先端サイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント 先端サイズ2mm 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番498-0972 質量(g)32 種類ボールポイントドライバー 材質(軸)スウェーデン特殊鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする