※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ドライバーボールポイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3mm
注文コード
86298642
品番
BE8703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
先端形状・先端サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0981
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし