※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーボールポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ6mm 注文コード86298676 品番BE8706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260
この商品は先端サイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント 先端サイズ6mm 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番498-1014 種類ボールポイントドライバー 材質(軸)スウェーデン特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする