※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
ドライバーボルスター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
86298712
品番
BE8640
参考基準価格(税別)
¥39,150
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0964
質量(g)
222
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし