※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
ドライバーマイナス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86298764
品番
BE8160
参考基準価格(税別)
¥28,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.6mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0794
質量(g)
162
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし