※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナットドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 86299193 品番 BE7803
参考基準価格(税別)¥21,850 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ3mm 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番813-1475 質量(g)70 種類ナットドライバー 材質(軸)スウェーデン特殊鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする