※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の ナットドライバー
ナットドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86299254
品番
BE7809
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
9mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1481
質量(g)
95
種類
ナットドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし