※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイレン兼用モンキーメッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 86299516 品番 9071PC
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
口開き(mm)28 全長(mm)208 トラスコ品番498-0549 材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする