※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイレン兼用モンキーメッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 86299525 品番 9072PC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,950 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
口開き(mm)33 全長(mm)257 トラスコ品番498-0565 材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂 質量(g)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする