※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86299911
品番
38501250X131014
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1250
山数
10/14
トラスコ品番
813-1724
適合機種
コーソク/HRB-1250・265
質量(g)
99