※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)1260 幅(mm)13 注文コード86299945 品番38501260X1314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は全長・幅など28種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)13 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1260 山数14 トラスコ品番493-5705 適合機種新ダイワ/RB10・RB120・RB120CV・120FV、日立/CB-13FA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86299945 38501260X1314 32756796 3850-13-0.6-R-14-1260 ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ) ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ) 1箱(5本) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする