※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86299954
品番
38501260X1318
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1260
山数
18
トラスコ品番
813-1727
適合機種
新ダイワ/RB10・RB120・RB120CV・120FV/日立CB-13FA
質量(g)
100