※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86299997
品番
38501560X131014
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1560
山数
10/14
トラスコ品番
813-1731
適合機種
新ダイワ/RB-12
質量(g)
124