※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
1560
幅(mm)
16
注文コード
86300024
品番
38501560X1618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,150
この商品は
全長・幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1560
山数
18
トラスコ品番
813-1734
適合機種
日立/CB_14F・14FA
質量(g)
149