※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
1770
幅(mm)
13
注文コード
86300067
品番
38501770X1314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,700
この商品は
全長・幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1770
山数
14
トラスコ品番
493-5713
適合機種
新ダイワ/RB-18・18CV
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86300067
38501770X1314
32756963
3850-13-0.6-R-14-1770
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)
1箱(5本)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました。