※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86300103
品番
38501840X1318
参考基準価格(税別)
¥37,750
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1840
山数
18
トラスコ品番
813-1695
適合機種
日立/CB-18・F18F2・18FA2 レッキス/バンドソー185・185A
質量(g)
175