※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
86300146
品番
38502750X27812
参考基準価格(税別)
¥71,050
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
2750
山数
8/12
トラスコ品番
813-1698
適合機種
日立/CB-22F・22FA・22FB コーソクHRB-2750 フナソーHB-200
質量(g)
495