※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
球形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
86300891
品番
BAHD0606F06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
813-1818
材質
超硬
質量(g)
20