BAHD1614M08 球形超硬ロータリーバーシングルカット BAHCO(バーコ) 86300943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球形超硬ロータリーバーシングルカット

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1本注文コード86300943品番BAHD1614M08
参考基準価格(税別)¥12,680販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
軸径(Φmm)8刃長(mm)14外径(Φmm)16トラスコ品番813-1867材質超硬質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする