※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 電工ドライバー
絶縁ヘックスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86301144
品番
BE8703S
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
3
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1499
質量(g)
25
種類
電工ドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし