※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 電工ドライバー
絶縁ヘックスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86301196
品番
BE8725S
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
2.5
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
813-1504
質量(g)
22
種類
電工ドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし