※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の ペンチ
BAHCO(バーコ)の ラジオペンチ
先曲がりラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86301363
品番
2427G160
参考基準価格(税別)
¥31,350
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
先端
先曲り
呼び寸法(mm)
160
バネ
有り
トラスコ品番
497-9150
全長(mm)
160
質量(g)
155