※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の モンキーレンチ
大口モンキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86301957
品番
9031C
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
口開き(mm)
38
全長(mm)
218
トラスコ品番
498-0514
材質
特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
340