BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の ショックレスハンマー
無振動ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86303296
品番
3625PU30
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
ウレタン
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
トラスコ品番
437-1259
質量(kg)
0.4