※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYサンフーズ 10×16 カット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード86303481 品番EKYS10CUT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。

内径(Φmm)10 外径(Φmm)16 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 トラスコ品番814-6289 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0〜65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする