※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の 樹脂ホース
KYサンフーズ 9×15 10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
86303637
品番
EKYS910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
特性
耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番
814-6301
材質
(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)
1.1
色
ナチュラル
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0〜65
内径(Φmm)
9
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)/0.4(65℃)
外径(Φmm)
15
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維