八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
カップリング 1/4ホース用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86303804
品番
Y21-PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
用途
エアー工具配管、各種エアー配管。
トラスコ品番
814-6227
全長(mm)
58.0
質量(g)
25
適合ホースサイズ
1/4ホース用