カップリング ホース用 プラグタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86303847 品番 Y22-PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
材質鋼鉄(クロームメッキ) 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番814-6236 全長(mm)43 質量(g)38 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86303865
2020-04-23
用途:
修理

結構硬い。適応サイズのホースを使用したのに最後まで締まらず苦労した。

対象商品:
86303847
2019-07-04
用途:
DIY用コンプレッサーのサブタンク接続
農・林・水産業

カップリングとホースの接続部分の径を間違わなければ、取付も簡単で実際に圧を掛けてみましたが、エア漏れもなく良い製品でした。コスパも最高です。

対象商品:
86303865
2017-02-28
用途:
安くて良いと思います。
個人のお客様

普通に使用するエアホースの接続に使用しています。
価格も安く、使用し易いので評価は高いです。

対象商品:
86303865
2017-02-26
用途:
価格に満足
個人のお客様

使用感は悪く無く普通の物ですよ。日東?より脱着が軽いので個人的には好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする