曜日別特売
Y23-PN カップリング   ホース用 プラグタイプ 八興 86303865

カップリング ホース用 プラグタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番814-6244
内容量1個注文コード86303865品番Y23-PN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番814-6244全長(mm)45質量(g)48適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86303865
2020-04-23
用途: 修理

結構硬い。適応サイズのホースを使用したのに最後まで締まらず苦労した。

対象商品 : 86303847
2019-07-04
用途: DIY用コンプレッサーのサブタンク接続
農・林・水産業

カップリングとホースの接続部分の径を間違わなければ、取付も簡単で実際に圧を掛けてみましたが、エア漏れもなく良い製品でした。コスパも最高です。

対象商品 : 86303865
2017-02-28
用途: 安くて良いと思います。
個人のお客様

普通に使用するエアホースの接続に使用しています。
価格も安く、使用し易いので評価は高いです。

対象商品 : 86303865
2017-02-26
用途: 価格に満足
個人のお客様

使用感は悪く無く普通の物ですよ。日東?より脱着が軽いので個人的には好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする