カップリング ホース用 ソケットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86303874 品番 Y23-SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット トラスコ品番814-6248 全長(mm)61.5 質量(g)110 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86303856
2016-03-10
用途:
工場内のエアー設備にて使用
個人のお客様

お使いのクイックカプラーで嵌めるに硬く、片手で外すと“ポッシューッ”と
大きな音と反動を伴いホースがすっ飛んで行く・・・こんな経験をした方は多いかと
思います。

このクイックカプラーは不思議とN社と比べても嵌める時は軽くて、片手で外しても
“シュッ”位の軽反動で済みます。
以前、当店で永らえてお勤めしてくれていたこのタイプのクイックカプラーさんが
昇天して、N社を使い始めましたが上記の状態が正直苦痛でした。

ようやく、この商品を再発見し使用して以前の状況に戻れたので大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする