八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
カップリング G1/4メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86303883
品番
Y22PFF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
ねじサイズ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
814-6233
全長(mm)
32
質量(g)
22