八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
カップリング オネジ プラグタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86303892
品番
Y24-PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体
空気
適合ねじ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
用途
エアー工具配管、各種エアー配管
トラスコ品番
814-6251
全長(mm)
45
質量(g)
57
タイプ
プラグ