カップリング オネジ ソケットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86303944 品番 Y21-SM
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥639459

工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。

材質鋼鉄(クロームメッキ) 適合流体空気 適合ねじR1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 用途エアー工具配管、各種エアー配管 トラスコ品番814-6231 全長(mm)52.5 質量(g)89 タイプソケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86303944
2016-09-30
用途:
塗装作業時に使用

近所の工具屋では1/8は扱っていません。助かりました。良質・良価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする