八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
カップリング オネジ ソケットタイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86303962
品番
Y23-SM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体
空気
適合ねじ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
ソケット
用途
エアー工具配管、各種エアー配管
トラスコ品番
814-6247
全長(mm)
55.5
質量(g)
95
タイプ
ソケット