八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
カップリング Rc1/8メネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86304014
品番
Y21PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体
空気
ねじサイズ
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
814-6226
全長(mm)
32
質量(g)
20
タイプ
プラグ